項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 黃 |
適合管道外徑 | 1-1/2 to 2-3/8" |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | SNAP-ON |
材料 | 印刷塑料板 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 19.94 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5711-I | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣711元 | ||
5711-Ⅱ | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 12“ | 新台幣783元 | ||
5711-O | 1/2 to 1-3/8" | 5" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣359元 | ||
8790-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 14“ | 新台幣686元 | ||
8790-1高壓 | 8英寸及更大 | 4" | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 24“ | 新台幣769元 | ||
8790-3C | 3/4“或更小 | 2.25“ | 自粘 | 3 | 壓敏乙烯基 | 2.75“ | 新台幣611元 | ||
8790-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 7" | 新台幣611元 |