項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 湖水綠 |
適合管道外徑 | 3/4 to 1-3/8" |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | SNAP-ON |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | 卷材印刷塑料板 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.16 |
船長(厘米) | 2.29 |
船寬(厘米) | 20.19 |
HS代碼 | 4911990000 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5716-I | 8" | 藍色 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 白色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣547元 | ||
5716-Ⅱ | 12“ | 藍色 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | 白色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣783元 | ||
5716-O | 8" | 藍色 | 1/2 to 1-3/8" | 5" | 白色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣559元 | ||
7166-4 | 7" | 黃 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 黑色 | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 新台幣614元 | ||
7167-4 | 7" | 湖水綠 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 白色 | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 新台幣18元 | ||
4089-C | - | 藍色 | 2-1/2 to 3-7/8" | - | 白色 | SNAP-ON | - | 印刷塑料板 | 新台幣682元 | ||
4089-A | - | 藍色 | 3/4 to 1-3/8" | - | 白色 | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | 新台幣276元 |