項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 橙色 |
適合管道外徑 | 1-1/2 to 2-3/8" |
身高 | 7機構/ 8“ |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | SNAP-ON |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | 卷材印刷塑料板 |
信號寬度 | 7機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 19.94 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7321-1 | 橙色 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 14“ | 新台幣614元 | ||
7321-4 | 橙色 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 7" | 新台幣624元 | ||
7014-1 | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 14“ | 新台幣614元 | ||
4005-A | 黃 | 3/4 to 1-3/8" | 13機構/ 16“ | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 13機構/ 16“ | 新台幣731元 | ||
4005-B | 黃 | 1-1/2 to 2-3/8" | 7機構/ 8“ | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 7機構/ 8“ | 新台幣874元 | ||
4290-A | 橙色 | 3/4 to 1-3/8" | 13機構/ 16“ | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 13機構/ 16“ | 新台幣731元 | ||
4005-C | 黃 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 2" | 新台幣677元 |