項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 橙色 |
適合管道外徑 | 3/4 to 1-3/8" |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | SNAP-ON |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | 卷材印刷塑料板 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.16 |
船長(厘米) | 2.29 |
船寬(厘米) | 20.19 |
HS代碼 | 4911990000 |
產品 | 型號 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5634-HPHV | 黃 | 8英寸及更大 | 4.25“ | 捆綁式 | - | 玻璃纖維塑料載體上的覆膜聚酯 | 32“ | 新台幣1,801元 | ||
5634-Ⅱ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 12“ | 新台幣779元 | ||
41523 | 黃 | - | 8" | SNAP-ON | - | 壓敏乙烯基 | 8" | 新台幣5,568元 | ||
15503 | 黃 | - | 12“ | SNAP-ON | - | 壓敏乙烯基 | 12“ | 新台幣5,434元 | ||
108503 | 橙色 | 縮小尺寸 | 30ft。 | 自粘 | 65 | 壓敏乙烯基 | 8" | 新台幣5,886元 | ||
108504 | 橙色 | 縮小尺寸 | 30ft。 | 自粘 | 65 | 壓敏乙烯基 | 12“ | 新台幣6,494元 | ||
5798-O | 橙色 | - | - | 用自粘帶纏繞 | 1 | PVF層壓聚酯 | - | 新台幣424元 |