項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 橙色 |
適合管道外徑 | 1-1/2 to 2-3/8" |
身高 | 7機構/ 8“ |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | SNAP-ON |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | 卷材印刷塑料板 |
信號寬度 | 7機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 19.94 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4304-A | 3/4 to 1-3/8" | 13機構/ 16“ | SNAP-ON | 卷材印刷塑料板 | 13機構/ 16“ | 新台幣273元 | ||
4304-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | SNAP-ON | 卷材印刷塑料板 | 2" | 新台幣694元 | ||
4304-D | 4至6“ | 2 13機構/ 16“ | SNAP-ON | 卷材印刷塑料板 | 2 13機構/ 16“ | 新台幣729元 | ||
4304-F | 6“至7-7 / 8” | 8" | 捆綁式 | 卷材印刷塑料板 | 8" | 新台幣756元 | ||
5802-O | - | - | 用自粘帶纏繞 | PVF層壓聚酯 | - | 新台幣424元 | ||
5802-I | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 用自粘帶纏繞 | PVF層壓聚酯 | - | 新台幣547元 | ||
5802-Ⅱ | 2-1/2" to 7-7/8" | - | 用自粘帶纏繞 | PVF層壓聚酯 | - | 新台幣787元 |