項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 湖水綠 |
適合管道外徑 | 1-1/2 to 2-3/8" |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | SNAP-ON |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | 卷材印刷塑料板 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 19.94 |
HS代碼 | 4911990000 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7147-1 | 14“ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 黑色 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 新台幣18元 | ||
7147-3C | 2.75“ | 黃 | 3/4“或更小 | 2.25“ | 黑色 | 自粘 | 3 | 壓敏乙烯基 | 新台幣18元 | ||
7147-4 | 7" | 黃 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 黑色 | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 新台幣18元 | ||
7375-4 | 7" | 湖水綠 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 白色 | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 新台幣18元 | ||
4080-D | - | 黃 | 4至6“ | - | 黑色 | SNAP-ON | - | 印刷塑料板 | 新台幣725元 | ||
4080-C | - | 黃 | 2-1/2 to 3-7/8" | - | 黑色 | SNAP-ON | - | 印刷塑料板 | 新台幣670元 | ||
4080-A | - | 黃 | 3/4 to 1-3/8" | - | 黑色 | SNAP-ON | - | 印刷塑料板 | 新台幣272元 |