項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 湖水綠 |
適合管道外徑 | 1-1/2 to 2-3/8" |
身高 | 11機構/ 16“ |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | SNAP-ON |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | 卷材印刷塑料板 |
信號寬度 | 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 19.94 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5730-I | 8" | 黃 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣552元 | ||
5730-Ⅱ | 12“ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣813元 | ||
5730-O | 8" | 黃 | 1/2 to 1-3/8" | 5" | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣558元 | ||
4351-A | 11機構/ 16“ | 湖水綠 | 3/4 to 1-3/8" | 11機構/ 16“ | 白色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣766元 | ||
4351-C | 2.5“ | 湖水綠 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2.5“ | 白色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣844元 | ||
4351-D | 3.187“ | 湖水綠 | 4至6“ | 3.187“ | 白色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣731元 | ||
7203-1 | 14“ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 黑色 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 新台幣611元 |