項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 湖水綠 |
適合管道外徑 | 2-1/2 to 3-7/8" |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | SNAP-ON |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | 卷材印刷塑料板 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 5.46 |
船長(厘米) | 5.72 |
船寬(厘米) | 30.1 |
HS代碼 | 4911990000 |
產品 | 型號 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4267-C | 黃 | 2-1/2 to 3-7/8" | 黑色 | SNAP-ON | 卷材印刷塑料板 | 新台幣677元 | ||
4267-B | 黃 | 1-1/2 to 2-3/8" | 黑色 | SNAP-ON | 卷材印刷塑料板 | 新台幣874元 | ||
8803-1 | 黃 | 2-1/2 to 7-7/8" | 黑色 | 自粘 | 壓敏乙烯基 | 新台幣690元 | ||
4267-G | 黃 | 8至9-7 / 8“ | 黑色 | 捆綁式 | 印刷塑料板 | 新台幣1,073元 | ||
4267-D | 黃 | 4至6“ | 黑色 | SNAP-ON | 卷材印刷塑料板 | 新台幣733元 | ||
4267-A | 黃 | 3/4 to 1-3/8" | 黑色 | SNAP-ON | 卷材印刷塑料板 | 新台幣731元 | ||
4360-A | 湖水綠 | 3/4 to 1-3/8" | 白色 | SNAP-ON | 卷材印刷塑料板 | 新台幣731元 |