Brady 5040-p | 字母標籤 P 1-1/2 英吋高 X 7/8 英吋寬 Pk10 | 32小時34 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BRADY 5040-P 字母標籤 P 1-1/2 英吋高 x 7/8 英吋寬 PK10 | AH3JWY 32MH34

BRADY 5040-P 字母標籤 P 1-1/2 英寸高 x 7/8 英寸寬 PK10

有現貨
貨號:AH3JWY 型號:5040-P交叉編號:32MH34

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$926 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目字母標籤
背景顏色白色
性格P
字符高度1"
字符寬度9機構/ 16“
不回射
室內/室外使用室內/室外
圖例顏色白色
每張卡片的標記1
材料乙烯基
卡數10
總高度1.5“
總寬度7機構/ 8“

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)0.64
船長(厘米)8.38
船寬(厘米)4.95
原產地US

產品型號

產品型號室內/室外使用背景顏色性格圖例顏色每張卡片的標記材料卡數總高度價錢
BRADY 5000-DSH 反光數字和字母儀表板 - 25 件裝 | AA6RDN 14R085 5000 DSH--短跑--工程級反光板-2.875“新台幣2,427元
BRADY 1530-A 數字和字母套件 A - 10 件裝 | AE8MEP 6E292 1530-A--A--乙烯基101.5“新台幣657元
BRADY 3440-A 字母標籤 1-15/16 英寸高度字符乙烯基 | AG9KJR 20TA92 3440-A室內只有A黑色10乙烯基12.25“新台幣394元
BRADY 3440-Q 字母標籤 1-15/16 英寸高度字符乙烯基 | AG9KJV 20TA95 3440-Q室內只有Q黑色10乙烯基12.25“新台幣394元
BRADY 3440-R 字母標籤 1-15/16 英寸高度字符乙烯基 | AG9KJW 20TA96 3440-R室內只有R黑色10乙烯基12.25“新台幣394元
BRADY 3440-S 字母標籤 1-15/16 英寸高度字符乙烯基 | AG9KJX 20TA97 3440-S室內只有S黑色10乙烯基12.25“新台幣394元
BRADY 3440-T 字母標籤 1-15/16 英寸高度字符乙烯基 | AG9KJY 20TA98 3440-T室內只有T黑色10乙烯基12.25“新台幣394元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BRADY 5040-P 字母標籤 P 1-1/2 英寸高 x 7/8 英寸寬 PK10
新台幣926元 /單元