項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 黃 |
適合管道外徑 | 2-1/2" to 7-7/8" |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | 用自粘帶纏繞 |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | PVF層壓聚酯 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 3.43 |
船寬(厘米) | 31.12 |
HS代碼 | 4911990000 |
產品 | 型號 | 卷長 | 背景顏色 | 顏色 | 信號寬度 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7002-1 | - | 黃 | - | 14“ | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 自粘 | 1 | 新台幣18元 | ||
7318-4 | - | 橙色 | - | 7" | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 自粘 | 4 | 新台幣18元 | ||
4000-A | - | 黃 | - | 13機構/ 16“ | 3/4 to 1-3/8" | 13機構/ 16“ | SNAP-ON | 1 | 新台幣283元 | ||
4000-B | - | 黃 | - | 7機構/ 8“ | 1-1/2 to 2-3/8" | 7機構/ 8“ | SNAP-ON | 1 | 新台幣378元 | ||
4289-A | - | 橙色 | - | 13機構/ 16“ | 3/4 to 1-3/8" | 13機構/ 16“ | SNAP-ON | 1 | 新台幣283元 | ||
4289-B | - | 橙色 | - | 7機構/ 8“ | 1-1/2 to 2-3/8" | 7機構/ 8“ | SNAP-ON | 1 | 新台幣378元 | ||
4000-C | - | 黃 | - | 2" | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | SNAP-ON | 1 | 新台幣694元 |