項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 湖水綠 |
身高 | 5" |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | 環繞 |
材料 | PVF層壓聚酯 |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 2.92 |
船寬(厘米) | 20.45 |
HS代碼 | 4911998000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5673-HPHV | 8英寸及更大 | 4.25“ | 白色 | 捆綁式 | - | 玻璃纖維塑料載體上的覆膜聚酯 | 32“ | 新台幣1,783元 | ||
5673-I | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 白色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣571元 | ||
5673-Ⅱ | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | 白色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 12“ | 新台幣1,032元 | ||
7084-3C | 3/4“或更小 | 2.25“ | 白色 | 自粘 | 3 | 壓敏乙烯基 | 2.75“ | 新台幣611元 | ||
4048-G | 8“至9-7 / 8” | 10“ | 白色 | 捆綁式 | 1 | 印刷塑料板 | 10“ | 新台幣1,073元 | ||
4048-H | 10“到15” | 9 5機構/ 16“ | 白色 | 捆綁式 | 1 | 印刷塑料板 | 9 5機構/ 16“ | 新台幣1,388元 | ||
4048-A | 3/4 to 1-3/8" | - | 白色 | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | - | 新台幣779元 |