項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 黃 |
適合管道外徑 | 1-1/2 to 2-3/8" |
身高 | 9" |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | SNAP-ON |
材料 | PVF層壓聚酯 |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 20.45 |
HS代碼 | 4911998000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5706-HPHV | 32“ | 黃 | 8英寸及更大 | 4.25“ | 黑色 | 捆綁式 | - | 玻璃纖維塑料載體上的覆膜聚酯 | 新台幣1,388元 | ||
5706-Ⅱ | 12“ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣792元 | ||
5706-O | 8" | 黃 | 1/2 to 1-3/8" | 5" | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣555元 | ||
7369-1 | 14“ | 湖水綠 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 白色 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 新台幣612元 | ||
7141-1 | 14“ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 黑色 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 新台幣612元 | ||
4077-A | 13機構/ 16“ | 黃 | 3/4 to 1-3/8" | 13機構/ 16“ | 黑色 | SNAP-ON | 1 | 印刷塑料板 | 新台幣731元 | ||
4331-A | 13機構/ 16“ | 湖水綠 | 3/4 to 1-3/8" | 13機構/ 16“ | 白色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣731元 |