項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 黃 |
適合管道外徑 | 2-1/2" to 7-7/8" |
身高 | 27.5“ |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | SNAP-ON |
材料 | PVF層壓聚酯 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 3.43 |
船寬(厘米) | 31.12 |
HS代碼 | 4911998000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5719-HPHV | 32“ | 黃 | 8英寸及更大 | 4.25“ | 黑色 | 捆綁式 | - | 玻璃纖維塑料載體上的覆膜聚酯 | 新台幣1,388元 | ||
7175-1 | 14“ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 黑色 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 新台幣624元 | ||
4091-A | 13機構/ 16“ | 黃 | 3/4 to 1-3/8" | 13機構/ 16“ | 黑色 | SNAP-ON | 1 | 印刷塑料板 | 新台幣796元 | ||
4091-B | 7機構/ 8“ | 黃 | 1-1/2 to 2-3/8" | 7機構/ 8“ | 黑色 | SNAP-ON | 1 | 印刷塑料板 | 新台幣874元 | ||
4091-D | 2 13機構/ 16“ | 黃 | 4至6“ | 2 13機構/ 16“ | 黑色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣741元 | ||
4091-F | 8" | 黃 | 6“至7-7 / 8” | 8" | 黑色 | 捆綁式 | 1 | 印刷塑料板 | 新台幣756元 | ||
4091-G | 10“ | 黃 | 8“至9-7 / 8” | 10“ | 黑色 | 捆綁式 | 1 | 印刷塑料板 | 新台幣1,076元 |