項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 湖水綠 |
身高 | 5" |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | SNAP-ON |
材料 | PVF層壓聚酯 |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 2.92 |
船寬(厘米) | 20.45 |
HS代碼 | 4911998000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5754-I | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 白色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣714元 | ||
5754-Ⅱ | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | 白色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 12“ | 新台幣773元 | ||
7247-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 白色 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 14“ | 新台幣613元 | ||
7247-1高壓 | 8英寸及更大 | 4" | 白色 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 24“ | 新台幣38元 | ||
7247-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 白色 | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 7" | 新台幣613元 | ||
4121-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 7機構/ 8“ | 白色 | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | 7機構/ 8“ | 新台幣387元 | ||
4121-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | 白色 | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | 2" | 新台幣706元 |