項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 黃 |
適合管道外徑 | 1-1/2 to 2-3/8" |
身高 | 9" |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | SNAP-ON |
材料 | PVF層壓聚酯 |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 20.45 |
HS代碼 | 4911998000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5761-HPHV | 黃 | 8英寸及更大 | 4.25“ | 捆綁式 | - | 玻璃纖維塑料載體上的覆膜聚酯 | 32“ | 新台幣135元 | ||
5761-Ⅱ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 12“ | 新台幣784元 | ||
5761-O | 黃 | 1/2 to 1-3/8" | 5" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣434元 | ||
4124-B | 黃 | 1-1/2 to 2-3/8" | 7機構/ 8“ | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 7機構/ 8“ | 新台幣384元 | ||
4362-A | 橙色 | 3/4 to 1-3/8" | 13機構/ 16“ | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 13機構/ 16“ | 新台幣283元 | ||
4124-C | 黃 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 2" | 新台幣705元 | ||
4362-C | 橙色 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 2" | 新台幣705元 |