項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 湖水綠 |
適合管道外徑 | 2-1/2" to 7-7/8" |
身高 | 27.5“ |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | SNAP-ON |
材料 | PVF層壓聚酯 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 3.43 |
船寬(厘米) | 31.12 |
HS代碼 | 4911998000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5790-I | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣757元 | ||
5790-O | 1/2 to 1-3/8" | 5" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣551元 | ||
7305-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 14“ | 新台幣18元 | ||
7305-3C | 3/4“或更小 | 2.25“ | 自粘 | 3 | 壓敏乙烯基 | 2.75“ | 新台幣18元 | ||
7305-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 7" | 新台幣18元 | ||
4156-C | 2-1/2 to 3-7/8" | - | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | - | 新台幣732元 | ||
4156-G | 8至9-7 / 8“ | - | 捆綁式 | - | 印刷塑料板 | - | 新台幣1,062元 |