項目 | 管道標記 |
膠粘劑 | 沒有 |
背景顏色 | 湖水綠 |
字符高度 | 1機構/ 2“ |
適合管道外徑 | 1/2 to 1-3/8" |
身高 | 8" |
室內/室外使用 | 室內/室外 |
語言 | English |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | 用自粘帶纏繞 |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | 聚酯纖維 |
工作溫度 範圍 | 41學位F. |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 2.92 |
船寬(厘米) | 20.45 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 膠粘劑 | 背景顏色 | 工作溫度 範圍 | 信號寬度 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5701-I | PVF層壓聚酯 | - | 黃 | - | 8" | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 黑色 | 新台幣570元 | ||
5701-Ⅱ | PVF層壓聚酯 | - | 黃 | - | 12“ | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | 黑色 | 新台幣783元 | ||
5701-O | PVF層壓聚酯 | - | 黃 | - | 8" | - | 5" | 黑色 | 新台幣566元 | ||
7363-1 | 壓敏乙烯基 | - | 湖水綠 | - | 14“ | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 白色 | 新台幣18元 | ||
7363-4 | 壓敏乙烯基 | - | 湖水綠 | - | 7" | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 白色 | 新台幣18元 | ||
7127-1 | 壓敏乙烯基 | - | 黃 | - | 14“ | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 黑色 | 新台幣18元 | ||
7127-4 | 壓敏乙烯基 | - | 黃 | - | 7" | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 黑色 | 新台幣18元 |