得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 字母標籤 |
背景顏色 | 藍色 |
性格 | A |
字符高度 | 2" |
在黑暗中發光 | 是 |
級 | 不回射 |
室內/室外使用 | 室內只有 |
圖例顏色 | 輝光 |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | 聚酯纖維 |
卡數 | 25 |
總高度 | 2.75“ |
總寬度 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 9.14 |
原產地 | US |