項目 | 閘閥鎖定 |
顏色 | 紅 |
適合手柄尺寸 | 1“至6-1 / 2” |
身高 | 7" |
總長: | 2.125“ |
材料 | 聚丙烯 |
Max.最高Number of Padlocks掛鎖數量 | 4 |
掛鎖卸扣 迪亞 | 9機構/ 32“ |
溫度。 範圍 | -13度至194度F |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 26.16 |
船長(厘米) | 33.53 |
船寬(厘米) | 19.81 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 顏色 | 適合手柄尺寸 | 身高 | Max.最高Number of Padlocks掛鎖數量 | 掛鎖卸扣 迪亞 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65585 | 藍色 | - | - | 1 | 3機構/ 8“ | -20度至300度F | - | 新台幣830元 | ||
65586 | 藍色 | 2-1 / 2“至5” | - | 1 | 3機構/ 8“ | -20度至300度F | - | 新台幣1,273元 | ||
65587 | 藍色 | 5“至6-1 / 2” | - | 1 | 3機構/ 8“ | -20度至300度F | - | 新台幣2,470元 | ||
65588 | 藍色 | 6-1 / 2“至10” | - | 1 | 3機構/ 8“ | -20度至300度F | - | 新台幣3,071元 | ||
65589 | 藍色 | 10“到13” | - | 1 | 3機構/ 8“ | -20度至300度F | - | 新台幣4,280元 | ||
65590 | 黃 | 1“至2-1 / 2” | - | 1 | 3機構/ 8“ | -20度至300度F | - | 新台幣903元 | ||
65591 | 黃 | 2-1 / 2“至5” | - | 1 | 3機構/ 8“ | -20度至300度F | - | 新台幣1,248元 |