項目 | 球閥鎖定 |
顏色 | 紅 |
適合手柄尺寸 | 1-1 / 4“至3” |
適合管道尺寸 | 1-1 / 4“至3” |
身高 | 5" |
總長: | 7.5“ |
材料 | 鐵件 |
Max.最高Number of Padlocks掛鎖數量 | 8 |
掛鎖卸扣 迪亞 | 9機構/ 32“ |
溫度。 範圍 | -30度至350度 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 27.69 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 適合手柄尺寸 | 適合管道尺寸 | 身高 | 總長: | Max.最高Number of Padlocks掛鎖數量 | 掛鎖卸扣 迪亞 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65692 | 2" | 1 / 4“到1” | 1 / 4“到1” | 5" | 3.5“ | 6 | 3機構/ 8“ | -30度至350度 | 新台幣1,811元 | ||
65693 | 4" | 1-1 / 4“至3” | 1-1 / 4“至3” | 3" | 9" | 7 | 3機構/ 8“ | -30度至350度 | 新台幣2,735元 | ||
51388 | 7" | 1.75“ | - | 2" | 6" | 1 | 9機構/ 32“ | 0度至250度F | 新台幣5,467元 | ||
51390 | 5" | 1" | - | 1.5“ | 5" | 1 | 9機構/ 32“ | 0度至250度F | 新台幣6,263元 | ||
51392 | 7" | 1.75“ | - | 2" | 6" | 1 | 9機構/ 32“ | 0度至250度F | 新台幣5,156元 | ||
51394 | 5" | 1" | - | 1.5“ | 5" | 1 | 9機構/ 32“ | 0度至250度F | 新台幣4,784元 |