項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 湖水綠 |
適合管道外徑 | 3/4“或更小 |
身高 | 2.25“ |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | 自粘 |
每張卡片的標記 | 3 |
材料 | 壓敏乙烯基 |
信號寬度 | 2.75“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 6.22 |
船長(厘米) | 1.78 |
船寬(厘米) | 37.59 |
HS代碼 | 3919905060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5646-I | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣572元 | ||
5646-Ⅱ | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 12“ | 新台幣1,085元 | ||
5646-O | - | 5" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣569元 | ||
7045-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 1.125“ | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 14“ | 新台幣18元 | ||
7045-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 7" | 新台幣18元 | ||
4022-A | 3/4 to 1-3/8" | 13機構/ 16“ | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | 13機構/ 16“ | 新台幣317元 | ||
4022-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 7機構/ 8“ | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | 7機構/ 8“ | 新台幣381元 |