扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BRADY 7055-1HV 管道標記冷水綠色 8 英寸或更大 | AE9WVW 6N629

BRADY 7055-1HV 管道標記冷水綠色 8 英寸或更大

有現貨
貨號:AE9WVW 型號:7055-1HV交叉編號:6N629

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$38 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道標記
背景顏色湖水綠
適合管道外徑8英寸及更大
身高4"
圖例顏色白色
標記附件樣式自粘
每張卡片的標記1
材料壓敏乙烯基
信號寬度24“

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)0.2
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)60.96
HS代碼3919905060
原產地US

產品型號

產品型號適合管道外徑身高圖例顏色標記附件樣式每張卡片的標記材料信號寬度價錢
BRADY 7055-1 管道標記冷水綠色 2-1/2 至 7-7/8 英寸 | AD9JJX 4T579 7055-12-1/2" to 7-7/8"1.125“白色自粘1壓敏乙烯基14“新台幣18元
BRADY 7055-4 管道標記冷水綠色 3/4 至 2-3/8 英寸 | AD9JJY 4T580 7055-43/4" to 2-3/8"1.125“白色自粘4壓敏乙烯基7"新台幣609元
BRADY 7055-3C 管道標記冷水綠色 3/4 英寸或更小 | AE2ZPM 5ACN2 7055-3C3/4“或更小2.25“白色自粘3壓敏乙烯基2.75“新台幣18元
BRADY 4029-A 管道標記冷水綠色 3/4 至 1-3/8 英寸 | AE3ZFG 5GXK0 4029-A3/4 to 1-3/8"13機構/ 16“白色SNAP-ON-卷材印刷塑料板13機構/ 16“新台幣255元
BRADY 4029-B 管道標記冷水綠色 1-1/2 至 2-3/8 英寸 | AE3ZFH 5GXK1 4029-B1-1/2 to 2-3/8"7機構/ 8“白色SNAP-ON-卷材印刷塑料板7機構/ 8“新台幣389元
BRADY 4029-C 管道標記冷水綠色 2-1/2 至 3-7/8 英寸 | AE3ZUN 5GYL4 4029-C2-1/2 to 3-7/8"2"白色SNAP-ON-卷材印刷塑料板2"新台幣680元
BRADY 4029-D 管道標記冷水綠色 4 至 6 英寸 | AE3ZUP 5GYL5 4029-D4至6“2 13機構/ 16“白色SNAP-ON-卷材印刷塑料板2 13機構/ 16“新台幣898元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BRADY 7055-1HV 管道標記冷水綠色 8 英寸或更大
新台幣38元 /單元