項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 黃 |
適合管道外徑 | 2-1/2" to 7-7/8" |
身高 | 4" |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | 自粘 |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | 壓敏乙烯基 |
信號寬度 | 14“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 6.22 |
船長(厘米) | 1.52 |
船寬(厘米) | 37.47 |
HS代碼 | 3919905060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5695-I | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣716元 | ||
5695-Ⅱ | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 12“ | 新台幣1,024元 | ||
7115-3C | 3/4“或更小 | 2.25“ | 自粘 | 3 | 壓敏乙烯基 | 2.75“ | 新台幣18元 | ||
7115-4 | 3/4" to 2-3/8" | 4" | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 7" | 新台幣18元 | ||
4063-B | 1-1/2 to 2-3/8" | - | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | - | 新台幣387元 | ||
41463 | - | 8" | SNAP-ON | - | 壓敏乙烯基 | 8" | 新台幣4,978元 | ||
4063-C | 2-1/2 to 3-7/8" | - | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | - | 新台幣670元 |