項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 黃 |
適合管道外徑 | 8英寸及更大 |
身高 | 4" |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | 自粘 |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | 壓敏乙烯基 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 64.77 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 3919905060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7122-1 | 14“ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 黑色 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 新台幣613元 | ||
7122-3C | 2.75“ | 黃 | 3/4“或更小 | 2.25“ | 黑色 | 自粘 | 3 | 壓敏乙烯基 | 新台幣613元 | ||
7122-4 | 7" | 黃 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 黑色 | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 新台幣613元 | ||
4189-B | 7機構/ 8“ | 黃 | 1-1/2 to 2-3/8" | 7機構/ 8“ | 黑色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣369元 | ||
4189-C | 2" | 黃 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | 黑色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣830元 | ||
4189-D | 2 13機構/ 16“ | 黃 | 4至6“ | 2 13機構/ 16“ | 黑色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣718元 | ||
4189-F | 8" | 黃 | 6“至7-7 / 8” | 8" | 黑色 | 捆綁式 | 1 | 印刷塑料板 | 新台幣756元 |