項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 黃 |
適合管道外徑 | 3/4" to 2-3/8" |
身高 | 1.125“ |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | 自粘 |
每張卡片的標記 | 4 |
材料 | 壓敏乙烯基 |
信號寬度 | 7" |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 6.22 |
船長(厘米) | 1.52 |
船寬(厘米) | 37.47 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合管道外徑 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4194-H | 10至15“ | 捆綁式 | - | 印刷塑料板 | - | 新台幣1,388元 | ||
4194-G | 8至9-7 / 8“ | 捆綁式 | - | 印刷塑料板 | - | 新台幣1,059元 | ||
4194-C | 2-1/2 to 3-7/8" | SNAP-ON | - | 印刷塑料板 | - | 新台幣670元 | ||
4194-A | 3/4 to 1-3/8" | SNAP-ON | - | 印刷塑料板 | - | 新台幣783元 | ||
4194-B | 1-1/2 to 2-3/8" | SNAP-ON | - | 印刷塑料板 | - | 新台幣915元 | ||
7139-1 | 2-1/2 to 7-7/8" | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 14“ | 新台幣654元 | ||
4194-F | 6至7-7 / 8“ | 捆綁式 | - | 印刷塑料板 | - | 新台幣765元 |