項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 黃 |
適合管道外徑 | 3/4" to 2-3/8" |
身高 | 1.125“ |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | 自粘 |
每張卡片的標記 | 4 |
材料 | 壓敏乙烯基 |
信號寬度 | 7" |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 37.08 |
HS代碼 | 4911998000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5720-O | 8" | 黃 | 1/2 to 1-3/8" | 5" | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣551元 | ||
7390-1 | 14“ | 湖水綠 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 白色 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 新台幣18元 | ||
7390-1高壓 | 24“ | 湖水綠 | 8英寸及更大 | 4" | 白色 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 新台幣828元 | ||
7179-1 | 14“ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 黑色 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 新台幣18元 | ||
4092-A | 13機構/ 16“ | 黃 | 3/4 to 1-3/8" | 13機構/ 16“ | 黑色 | SNAP-ON | 1 | 印刷塑料板 | 新台幣317元 | ||
4092-B | 7機構/ 8“ | 黃 | 1-1/2 to 2-3/8" | 7機構/ 8“ | 黑色 | SNAP-ON | 1 | 印刷塑料板 | 新台幣389元 | ||
4092-C | 2" | 黃 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | 黑色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣683元 |