項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 湖水綠 |
適合管道外徑 | 3/4" to 2-3/8" |
身高 | 1.125“ |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | 自粘 |
每張卡片的標記 | 4 |
材料 | 壓敏乙烯基 |
信號寬度 | 7" |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 6.22 |
船長(厘米) | 1.52 |
船寬(厘米) | 37.47 |
HS代碼 | 3919905060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5750-I | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣736元 | ||
41570 | - | 8" | SNAP-ON | - | 壓敏乙烯基 | 8" | 新台幣5,528元 | ||
73919 | - | 2" | 自粘 | 25 | B-736自粘塑料膜 | 12“ | 新台幣2,043元 | ||
4116-C | 2-1/2 to 3-7/8" | - | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | - | 新台幣677元 | ||
4116-D | 4至6“ | - | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | - | 新台幣733元 | ||
4116-H | 10至15“ | - | 捆綁式 | - | 印刷塑料板 | - | 新台幣1,388元 | ||
4116-G | 8至9-7 / 8“ | - | 捆綁式 | - | 印刷塑料板 | - | 新台幣1,071元 |