項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 湖水綠 |
適合管道外徑 | 8英寸及更大 |
身高 | 4" |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | 自粘 |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | 壓敏乙烯基 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 0.18 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 4911998000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7242-1 | 14“ | 湖水綠 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 白色 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 新台幣613元 | ||
7244-1 | 14“ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 黑色 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 新台幣613元 | ||
7244-4 | 7" | 黃 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 黑色 | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 新台幣613元 | ||
7242-4 | 7" | 湖水綠 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 白色 | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 新台幣613元 | ||
7244-3C | 2.75“ | 黃 | 3/4“或更小 | 2.25“ | 黑色 | 自粘 | 3 | 壓敏乙烯基 | 新台幣624元 | ||
41514 | 8" | 黃 | - | 8" | 黑色 | SNAP-ON | - | 壓敏乙烯基 | 新台幣5,349元 | ||
4120-C | - | 湖水綠 | 2-1/2 to 3-7/8" | - | 白色 | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | 新台幣677元 |