項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 湖水綠 |
適合管道外徑 | 2-1/2" to 7-7/8" |
身高 | 2.25“ |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | 自粘 |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | 壓敏乙烯基 |
信號寬度 | 14“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 1.91 |
船寬(厘米) | 37.72 |
HS代碼 | 3919905060 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5769-HPHV | 湖水綠 | 8英寸及更大 | 4.25“ | 捆綁式 | - | 玻璃纖維塑料載體上的覆膜聚酯 | 32“ | 新台幣1,388元 | ||
5769-I | 湖水綠 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣547元 | ||
5769-Ⅱ | 湖水綠 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 12“ | 新台幣782元 | ||
5769-O | 湖水綠 | - | 5" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣552元 | ||
4132-B | 湖水綠 | 1-1/2 to 2-3/8" | 7機構/ 8“ | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | 7機構/ 8“ | 新台幣874元 | ||
4132-C | 湖水綠 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | 2" | 新台幣686元 | ||
4132-D | 湖水綠 | 4至6“ | 2 13機構/ 16“ | SNAP-ON | - | 壓敏乙烯基 | 2 13機構/ 16“ | 新台幣762元 |