Brady 7286-1hv-pk |管道標記,塔回水,綠色,白色,適合 8 英寸和更大的管道外徑 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BRADY 7286-1HV-PK 管道標記,塔回水,綠色,白色,適合 8 英寸及更大的管道外徑 | CU2REV 781ZZ5

BRADY 7286-1HV-PK 管道標記,塔回水,綠色,白色,適合 8 英吋及更大的管道外徑

有現貨
貨號: CU2REV 型號:7286-1HV-PK交叉編號:781ZZ5

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,079 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道標記

送貨信息:

船重(kg) 0.1
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號背景顏色適合管道外徑身高圖例顏色標記附件樣式每張卡片的標記信號寬度包裝。 數量價錢
BRADY 15600 管道標記 _____lb. 蒸汽黃| AF3TZG 8CXW3 15600-5"黑色自粘-1.75“1新台幣5,389元
BRADY 7309-1 管道標記 _____lb。 蒸汽 2-1/2 至 7-7/8 英寸 | AF4MZM 9CR61 7309-12-1/2 to 7-7/8"4"黑色自粘14"1新台幣18元
BRADY 41483 管道標記 _____lb. 蒸汽黃| AF6CNU 9WPN7 41483-8"黑色SNAP-ON-8"1新台幣5,808元
BRADY 109926 管道標記 30 英尺高 x 8 英寸寬乙烯基 | AF7ABP 20TE83 109926湖水綠縮小尺寸30ft。白色自粘658"1新台幣5,886元
BRADY 109927 管道標記 30 英尺高 x 12 英寸寬乙烯基 | AF7ABQ 20TE84 109927湖水綠縮小尺寸30ft。白色自粘6512“1新台幣6,000元
BRADY 7309-1-PK 管道標記,黃色,黑色,適用於 2 1/2 至 7 7/8 英吋管道外徑,1 個管道標記 | CT9PPB 781Z44 7309-1-PK-------5新台幣561元
BRADY 7310-1-PK 管道標記,PSI,黃色,黑色,適用於 2 1/2 至 7 7/8 英吋尺寸的管道外徑 | CT9PPC 782FM5 7310-1-PK-------5新台幣561元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BRADY 7286-1HV-PK 管道標記,塔回水,綠色,白色,適合 8 英吋及更大的管道外徑
新台幣1,079元 /盒