扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BRADY 73914 管道標記油 2 In.h | AF4QYN 9GCT0

BRADY 73914 管道標記油 2 In.h

有現貨
貨號:AF4QYN Model: 73914,en交叉參考:9GCT0

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,088 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道標記
背景顏色
身高2"
圖例顏色黑色
標記附件樣式自粘
每張卡片的標記25
材料B-736自粘塑料膜
信號寬度12“

送貨信息:

船重(kg) 0.12
船高(厘米)5.21
船長(厘米)9.53
船寬(厘米)9.4
HS代碼3919905060
原產地US

產品型號

產品型號適合管道外徑身高標記附件樣式每張卡片的標記材料信號寬度價錢
BRADY 7204-1 管道標記油黃色 2-1/2 至 7-7/8 英寸 | AE2ZYQ 5ADL4 7204-12-1/2" to 7-7/8"2.25“自粘1壓敏乙烯基14“新台幣607元
BRADY 7204-3C 管道標記油黃色 3/4 英寸或更小 | AE2ZYR 5ADL6 7204-3C3/4“或更小2.25“自粘3壓敏乙烯基2.75“新台幣18元
BRADY 7204-4 管道標記油黃色 3/4 至 2-3/8 英寸 | AE2ZYT 5ADL7 7204-43/4" to 2-3/8"1.125“自粘4壓敏乙烯基7"新台幣18元
BRADY 4103-A 管道標記,油,黃色,3/4" 至 1-3/8" | AE3ZHP 5GXT8 4103-A3/4 to 1-3/8"13機構/ 16“SNAP-ON-卷材印刷塑料板13機構/ 16“新台幣272元
BRADY 4103-C 管道標記油黃色 2-1/2 至 3-7/8 英寸 | AE4KCK 5LDR8 4103-C2-1/2 to 3-7/8"2"SNAP-ON-卷材印刷塑料板2"新台幣677元
BRADY 4103-D 管道標記油黃色 4 至 6 英寸 | AE4KCL 5LDR9 4103-D4至6“2 13機構/ 16“SNAP-ON-卷材印刷塑料板2 13機構/ 16“新台幣725元
BRADY 4103-F 管道標記油黃色 6 至 7-7/8 英寸 | AE4KUM 5LFF1 4103-F6“至7-7 / 8”8"捆綁式1印刷塑料板8"新台幣756元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BRADY 73914 管道標記油 2 In.h
新台幣2,088元 /單元