項目 | 帶護欄 |
基本直徑 | 13.5“ |
基本塗裝 | 黑色 |
基礎材料 | 不銹鋼 |
皮帶顏色 | 黑色和黃色斜條紋 |
皮帶長度 | 6.5ft。 |
皮帶留言 | 請勿輸入 |
皮帶寬度 | 2" |
皮帶數 | 1 |
帖子直徑 | 2" |
完成後 | 黑色 |
柱高 | 39.5“ |
帖子材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 9.09 |
船高(厘米) | 97.54 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 7308906000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 帖子材料 | 基本直徑 | 基礎材料 | 皮帶顏色 | 皮帶長度 | 帖子直徑 | 完成後 | 柱高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80125 | 鐵件 | 14“ | 鐵件 | 黑色與白色橫條紋 | 7.5ft。 | 2.5“ | 不反光黑 | 40“ | 新台幣23,206元 |