項目 | 檢驗標籤 |
背景顏色 | 白色 |
頭 | 檢驗記錄 |
身高 | 7" |
孔的大小 | 3機構/ 8“ |
室內/室外使用 | 室內/室外 |
語言 | English |
圖例顏色 | 黑色 |
圖例樣式 | 文本 |
材料 | 聚酯纖維 |
反面圖例 | 日期/截止者/接受/拒絕 |
三方圈 | 矩形 |
信號寬度 | 4" |
承受拉力 | 80磅。 |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 12.7 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 背景顏色 | 室內/室外使用 | 圖例顏色 | 材料 | 反面圖例 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86499 | 白色 | 室內/室外 | 湖水綠 | 聚酯纖維 | 更換水/ 6 Mos./初始/日期/ H20更改/是/否 | 新台幣2,507元 | ||
86504 | 白色 | 室內/室外 | 湖水綠 | 聚酯纖維 | 設備 ID/位置/日期/作者 | 新台幣2,478元 | ||
86508 | 白色 | 室內/室外 | 湖水綠 | 聚酯纖維 | 簽署檢查記錄/日期/日期/日期/日期/不要刪除此標籤之前,請仔細檢查本設備 | 新台幣1,321元 | ||
86509 | 黃 | 室內/室外 | 黑色 | 聚酯纖維 | 日期/按 | 新台幣2,452元 | ||
86511 | 紅 | 室內/室外 | 黑色 | 聚酯纖維 | 設備 ID/位置/問題 | 新台幣1,860元 | ||
86513 | 白色 | 室內/室外 | 湖水綠 | 聚酯纖維 | 設備 ID/位置/上次測試日期/下次測試日期 | 新台幣1,832元 | ||
86619 | 白色 | 室內/室外 | 湖水綠 | 聚酯纖維 | 更換水/ 6 Mos./初始/日期/ H20更改/是/否 | 新台幣617元 |