扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BRADY 86607 警告標籤 7 x 4 英寸黑色/黃色 3/8 英寸 - 10 件裝 | AF4MTQ 9CMN6

BRADY 86607 警示牌 7 x 4 英寸黑色/黃色 3/8 英寸 - 一包 10

有現貨
貨號: AF4MTQ Model: 86607,en交叉參考:9CMN6

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,055 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目警示標籤
身高7"
孔的大小3機構/ 8“
圖例/背景色黑色/黃色
材料經濟型聚酯
反面圖例不要刪除此標籤
信號寬度4"
承受拉力50磅。

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)10.16
船長(厘米)17.78
船寬(厘米)1.02
HS代碼4911998000
原產地US

產品型號

產品型號身高材料反面圖例信號寬度價錢
BRADY 86629 警告標籤 7 x 4 英寸黑色/黃色公制 3/8 英寸 - 10 件裝 | AE3QCN 5ENZ8 866297"經濟型聚酯-4"新台幣1,450元
BRADY 86602 警告標籤 7 x 4 英寸黑色/黃色 3/8 英寸 - 10 件裝 | AF3RTT 8CM85 866027"經濟型聚酯不要刪除此標籤4"新台幣1,032元
BRADY 121515 警告標籤 5-3/4 英寸高 x 3 英寸寬聚酯纖維 PK25 | AH3KAJ 32MJ19 1215155.75“聚酯纖維預防措施沒有Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada危險請勿操作3"新台幣4,349元
BRADY 121516 警告標籤 75 磅拉力 PK25 | AH3KAK 32MJ20 1215165.75“聚酯纖維預防措施沒有Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada危險請勿操作3"新台幣2,743元
BRADY 121517 警告標籤 5-3/4 英寸高 x 3 英寸寬卡片紙 PK25 | AH3KAL 32MJ21 1215175.75“卡片紙預防措施沒有Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada危險請勿操作3"新台幣1,148元
BRADY 121518 警告標籤 50 磅拉力聚乙烯 PK25 | AH3KAM 32MJ22 1215185.75“聚酯纖維預防措施Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada3"新台幣4,114元
BRADY 121519 警告標籤 5-3/4 英寸高金屬索環 PK25 | AH3KAN 32MJ23 1215195.75“聚酯纖維預防措施Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada3"新台幣2,909元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BRADY 86607 警示牌 7 x 4 英寸黑色/黃色 3/8 英寸 - 一包 10
新台幣1,055元 /單元