得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 滾動 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | 項目 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
M7-30-428-CALI | 標籤 | 1 | 新台幣7,146元 | ||
M6-30-423-CALI | 標籤 | 1 | 新台幣3,926元 | ||
M6-38-595-注意 | 標籤 | 1 | 新台幣8,802元 | ||
M7-38-483-注意 | 標籤 | 1 | 新台幣6,858元 | ||
BM7C-2000-854-CAU | 標籤 | 1 | 新台幣19,417元 | ||
BM7C-2000-855-CAU | 標籤 | 1 | 新台幣15,438元 | ||
M6-38-595-危險 | 標籤 | 1 | 新台幣8,802元 |