項目 | 便攜式標籤打印機套件 |
彩色印刷能力 | 單色 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
字體範圍 | 6年到40年 |
支持的標籤格式 | 連續標籤 |
最高膠帶寬度 | 0.75“ |
最高打印速度 | 0.4英寸/秒 |
製造商 系列 | BMP21 |
電力需求 | 交流適配器、充電電池 |
打印機連接 | 與機身相同顏色 |
打印機重量 | 1.04磅。 |
打印軟件兼容性 | 與機身相同顏色 |
解析度 | 203 DPI |
獨立打印/需要PC | 獨立印刷 |
商品保修條款 | 2年 |
船重(kg) | 1.81 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 34.04 |
船寬(厘米) | 28.45 |
原產地 | MY |
A.
答:它可以在 40 到 110 華氏度(4 到 43 攝氏度)的溫度和 10% 到 90% 的濕度(非冷凝)範圍內運行。
答:這款 Brady BMP21-PLUS-KIT1 標籤打印機套件可以使用 6 節 AA 鹼性電池或鋰離子電池組供電。 它還可以使用交流/直流電源適配器直接從插座供電。
產品 | 型號 | 項目 | 最高膠帶寬度 | 電力需求 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMP21實驗室 | 便攜式標籤打印機 | 3機構/ 4“ | 交流適配器,可選充電電池 | 新台幣5,885元 | ||
BMP21-LAB-KIT1 | 便攜式標籤打印機套件 | 3機構/ 4“ | 交流適配器,可選充電電池 | 新台幣10,779元 |