項目 | 便攜式標籤打印機 |
彩色印刷能力 | 單色 |
顯示屏 | 全彩大液晶屏 |
字體範圍 | 4年到170年 |
支持的標籤格式 | 連續標籤和模切標籤 |
最高膠帶寬度 | 2" |
最高打印速度 | 1.5英寸/秒 |
電力需求 | 充電電池,交流電源 |
打印機連接 | USB |
打印機重量 | 5.42磅。 |
打印頭 | 熱轉印/300 dpi |
打印軟件兼容性 | LabelMark(TM)標籤軟件,MARKWARE(TM)磁帶和標籤軟件 |
獨立打印/需要PC | 單獨或PC打印 |
系統需求 | PC連接,連接選項:USB |
船重(kg) | 8.6 |
船高(厘米) | 32.51 |
船長(厘米) | 43.94 |
船寬(厘米) | 56.64 |
HS代碼 | 8472909080 |
原產地 | MY |