項目 | 球閥鎖定 |
顏色 | 藍色 |
適合手柄尺寸 | 1“至2-1 / 2” |
適合管道尺寸 | 1/2" to 2-1/2" |
身高 | 3.4“ |
總長: | 5.75“ |
材料 | 聚丙烯 |
Max.最高Number of Padlocks掛鎖數量 | 4 |
掛鎖卸扣 迪亞 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | 0度至175度F |
信號寬度 | 3.2“ |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 顏色 | 適合手柄尺寸 | 適合管道尺寸 | 身高 | 總長: | Max.最高Number of Padlocks掛鎖數量 | 掛鎖卸扣 迪亞 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bs08a-gn. | - | 湖水綠 | - | 2“到8” | - | - | 1 | 21機構/ 64“ | 新台幣3,598元 | ||
BS07A-RD. | 3.2“ | 紅 | 1“至2-1 / 2” | 1/2" to 2-1/2" | 3.4“ | 5.75“ | 4 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,598元 | ||
BS08A-BU. | 4.5“ | 藍色 | 2“到8” | 2“到8” | 8.75“ | 12“ | 6 | 9機構/ 16“ | 新台幣3,263元 | ||
BS08A-YW. | 4.5“ | 黃 | 2“到8” | 2“到8” | 8.75“ | 12“ | 6 | 9機構/ 16“ | 新台幣3,263元 | ||
BS08A-RD. | 4.5“ | 紅 | 2“到8” | 2“到8” | 8.75“ | 12“ | 6 | 9機構/ 16“ | 新台幣3,263元 | ||
bs07a-gn. | 3.2“ | 湖水綠 | 1“至2-1 / 2” | 1/2" to 2-1/2" | 3.4“ | 5.75“ | 4 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,598元 | ||
BS07A-YW. | 3.2“ | 黃 | 1/2" to 2-1/2" | 1/2" to 2-1/2" | 3.4“ | 5.75“ | 4 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,598元 |