扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BRADY M6-30-430 標籤,矩形,3/4 英寸尺寸 x 3/4 英寸,3/4 英寸,聚酯纖維,透明,-94 度至 212 度華氏度 | CR8PGH 803U78

BRADY M6-30-430 標籤,矩形,3/4 英寸尺寸 x 3/4 英寸,3/4 英寸,聚酯纖維,透明,-94 度至 212 度華氏度

有現貨
貨號:CR8PGH 型號:M6-30-430交叉編號:803U78

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,287 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目標籤

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號金屬探測背景顏色顏色最小 線徑溫度。 範圍信號寬度身高項目價錢
BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 標籤卷 | AB6JLY 21U255 B33D-94-2-342BK沒有-黑色0.023“-40度至267度F2"0.094“標籤新台幣34,854元
BRADY B33D-125-2-342BK Bbp33 標籤卷 | AB6JLZ 21U256 B33D-125-2-342BK沒有-黑色0.046“-40度至267度F2"45139“標籤新台幣37,629元
BRADY B33D-94-2-342 Bbp33 標籤卷 | AB6JMB 21U264 B33D-94-2-342沒有-白色0.023“-40度至267度F2"0.094“標籤新台幣34,854元
BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 標籤卷 | AB6JMC 21U265 B33D-125-2-342沒有-白色0.046“-40度至267度F2"45139“標籤新台幣37,629元
BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 標籤卷 | AB6JME 21U273 B33D-94-2-342YL沒有-0.023“-40度至267度F2"0.094“標籤新台幣34,854元
BRADY B33D-125-2-342YL Bbp33 標籤卷 | AB6JMF 21U274 B33D-125-2-342YL沒有-0.046“-40度至267度F2"45139“標籤新台幣37,629元
BRADY B33-125-2-342 Bbp33 標籤卷 | AB6JMJ 21U284 B33-125-2-342沒有-白色0.046“-40度至267度F2"45139“標籤新台幣37,668元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BRADY M6-30-430 標籤,矩形,3/4 英寸尺寸 x 3/4 英寸,3/4 英寸,聚酯纖維,透明,-94 度至 212 度華氏度
新台幣7,287元 /單元