扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BRADY PS-1000-2-BL-2 電線標記套管 1 英寸寬 1.66 英寸長 | AH3DFE 31EA61

BRADY PS-1000-2-BL-2 線標套管 1 英寸寬 1.66 英寸長

有現貨
貨號:AH3DFE 型號:PS-1000-2-BL-2交叉編號:31EA61

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$31,116 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電線標記袖
顏色藍色
身高1 21機構/ 32“
每卷標籤500
材料Brady B-342 熱收縮聚烯烴雙面印刷
Max.最高Lines of Print印刷線變化
最高 線徑0.95“
最小 線徑0.333“
收縮率3:1
溫度。 範圍-67度至275度F
信號寬度1"

送貨信息:

船重(kg) 0.27
船高(厘米)8.64
船長(厘米)8.64
船寬(厘米)13.72
原產地US

產品型號

產品型號顏色身高每卷標籤材料最高 線徑最小 線徑信號寬度價錢
BRADY PS-094-2-WT 電線標記套管白色 2 英寸寬 | AG9VGE 22MY40 PS-094-2-WT白色3機構/ 16“2500B-342 PermaSleeve(R)PS單面熱收縮聚烯烴0.08“0.023“2"新台幣83,094元
BRADY PS-094-2-YL 電線標記套管黃色 2 英寸寬 | AG9VGF 22MY41 PS-094-2-YL3機構/ 16“2500B-342 PermaSleeve(R)PS單面熱收縮聚烯烴0.08“0.023“2"新台幣72,277元
BRADY PS-125-2-YL 電線標記套管黃色 2 英寸寬 | AG9VGG 22MY42 PS-125-2-YL15機構/ 64“2500B-342 PermaSleeve(R)PS單面熱收縮聚烯烴0.11“0.046“2"新台幣80,603元
BRADY PS-187-2-YL 電線標記套管黃色 2 英寸寬 | AG9VGH 22MY43 PS-187-2-YL21機構/ 64“2500B-342 PermaSleeve(R)PS單面熱收縮聚烯烴0.15“0.062“2"新台幣104,098元
BRADY PS-250-2-YL 電線標記套管黃色 2 英寸寬 | AG9VGJ 22MY44 PS-250-2-YL7機構/ 16“2500B-342 PermaSleeve(R)PS單面熱收縮聚烯烴0.215“0.094“2"新台幣135,937元
BRADY PS-375-2-WT 電線標記套管白色 2 英寸寬 | AG9VGK 22MY45 PS-375-2-WT白色41機構/ 64“1000B-342 PermaSleeve(R)PS單面熱收縮聚烯烴0.32“0.125“2"新台幣91,219元
BRADY PS-375-2-YL 電線標記套管黃色 2 英寸寬 | AG9VGL 22MY46 PS-375-2-YL41機構/ 64“1000B-342 PermaSleeve(R)PS單面熱收縮聚烯烴0.32“0.125“2"新台幣72,277元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BRADY PS-1000-2-BL-2 線標套管 1 英寸寬 1.66 英寸長
新台幣31,116元 /單元