項目 | 電線標記書 |
背景顏色 | 白色 |
顏色 | 黑色在白色 |
標籤高度 | 書中有所不同 |
標籤類型 | 線 |
標籤寬度 | 書中有所不同 |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | 重新定位自粘 |
每張卡片的標記 | (6) 1 至 15, (4) 16 至 90, (2) A 至 Z,+,-,/,0 |
材料 | 乙烯基布 |
標籤數量 | (6) 1 至 15, (4) 16 至 90, (2) A 至 Z,+,-,/,0 |
溫度。 範圍 | -40度至176度 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 3919905060 |
原產地 | MX |