項目 | 閘閥鎖定 |
顏色 | 紅 |
適合手柄尺寸 | 2-1 / 2“至5” |
適合管道尺寸 | 2-1 / 2“至5” |
材料 | 塑料 |
Max.最高Number of Padlocks掛鎖數量 | 2 |
最高閥門手柄厚度 | 5" |
掛鎖卸扣 迪亞 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | 0度至175度F |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 14.1 |
船寬(厘米) | 14.1 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合管道尺寸 | 最高閥門手柄厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SD02 | 1“至2-1 / 2” | 2.5“ | 新台幣1,379元 |