得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 墨盒標籤 |
顏色 | 黑/銀 |
身高 | 1機構/ 2“ |
每卷標籤 | 450 |
材料 | 金屬化聚酯 |
溫度。 範圍 | -40度至176度F |
信號寬度 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 18.8 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 9.27 |
HS代碼 | 9612109090 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 收縮率 | 顏色 | 身高 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 項目 | 每卷標籤 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-102-427 | - | 黑/白 | 1.25“ | -40度至158度F | 1機構/ 2“ | 墨盒標籤 | - | 乙烯基 | 新台幣2,207元 | ||
M-119-461 | - | 黑/白 | 1.5“ | -112度至293度F | 3.75“ | 墨盒標籤 | - | 自層壓聚酯 | 新台幣2,814元 | ||
M-122-461 | - | 黑/白 | 1機構/ 2“ | -112度至293度F | 1.12“ | 墨盒標籤 | - | 自層壓聚酯 | 新台幣3,651元 | ||
M-123-461 | - | 黑/白 | 3機構/ 8“ | -112度至293度F | 1.12“ | 墨盒標籤 | - | 自層壓聚酯 | 新台幣3,651元 | ||
M-129-461 | - | 黑/白 | 1.5“ | -112度至293度F | 2.25“ | 墨盒標籤 | - | 自層壓聚酯 | 新台幣4,003元 | ||
M-11-427 | - | 黑/白 | 1" | -40度至158度F | 0.5“ | 墨盒標籤 | - | 乙烯基 | 新台幣3,444元 | ||
M-115-427 | - | 黑色/白色/透明 | 1.5“ | -40度至158度F | 1.25“ | 墨盒標籤 | 200 | 自層壓乙烯基,B-427 | 新台幣3,324元 |