項目 | 電線電纜識別標籤 |
顏色 | 白色/綠色 |
身高 | 3機構/ 4“ |
材料 | 乙烯基 |
金屬探測 | 沒有 |
溫度。 範圍 | -40度至180度F |
信號寬度 | 19“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 3919102055 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 顏色 | 身高 | 材料 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XC-750-499 | 黑/白 | 3機構/ 4“ | 尼龍 | -40度至193度F | 新台幣5,199元 | ||
XC-500-499 | 黑/白 | 1機構/ 2“ | 尼龍 | -40度至193度F | 新台幣5,016元 | ||
XC-1000-499 | 黑/白 | 1" | 尼龍 | -40度至193度F | 新台幣5,236元 | ||
XC-750-595-BL-WT | 白/藍 | 3機構/ 4“ | 乙烯基 | -40度至180度F | 新台幣4,761元 | ||
XC-750-595-WT-BK | 黑/白 | 3機構/ 4“ | 乙烯基 | -40度至180度F | 新台幣4,761元 | ||
XC-750-595-CL-BK | 黑色/清除 | 25ft。 | 乙烯基 | -40度至180度F | 新台幣4,128元 | ||
XC-750-595-RD-WT | 白紅 | 3機構/ 4“ | 乙烯基 | -40度至180度F | 新台幣4,761元 |