項目 | 燈籠 |
有電池 | 沒有 |
電池消耗時間 | 150小時。 |
電池尺寸 | D |
電池類型 | 鹼性 |
身體顏色 | 橙色 |
主體材料 | 聚丙烯 |
手電筒等級 | 工業 |
耐衝擊性 | 1m |
燈泡壽命 | 30,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 8.25“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 90流明 |
流明 | 90 |
流明範圍 | 50年到99年 |
最大流明輸出 | 90 |
電池數量 | 4 |
高設置下的運行時間 | 150小時。 |
安全等級 | I級,Div。 1 |
安全等級 | UL保護方法,第1和第2部分,I,II,III類1組AG,I,II,III類2組AG,工作溫度T5 |
開關類型 | 按鈕 |
透水率 | 與機身相同顏色 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8513100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大流明輸出 | 電池消耗時間 | 電池尺寸 | 電池數量 | 高設置下的運行時間 | 安全等級 | 燈泡壽命 | 燈的類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2206 | 60 | 8 / 16小時 | 6V | 1 | 8小時。 | 1 級 1 組 C、D 2 級 1 組 G、MSHA | 15小時。 | 氪 | 新台幣478元 |