項目 | 手電筒 |
電池消耗時間 | 7小時/24小時 |
電池尺寸 | AA |
電池類型 | 鹼性 |
光束距離 | 236 / 167m |
身體顏色 | 黃 |
身體直徑 | 2" |
主體材料 | 高分子樹脂 |
跌落等級 | 2m |
手電筒光束類型 | 點 |
手電筒等級 | 防爆 |
燈泡壽命 | 30000小時。 |
總長: | 7.125“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出模式 | 高/低 |
流明 | 325/125流明 |
流明範圍 | 250至449 lm |
最大流明輸出 | 325流明 |
電池數量 | 3 |
峰值光束強度 | 14000/7000 |
高設置下的運行時間 | 7小時。 |
開關類型 | 按鈕 |
商品保修條款 | 終身有限 |
透水率 | IPX7 |
電池重量 | 8盎司。 |
船重(kg) | 0.14 |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 光束距離 | 手電筒光束類型 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
60170 | 236/167 / 63m | 雙重 | 按鈕:雙體 | 新台幣2,399元 | 詢價
|