項目 | 毛毯鼓加熱器 |
交流電 | 6.4 |
控制範圍 | 50度至160度F |
感光鼓容量 | 55加侖 |
鼓直徑 | 24“ |
身高 | 33“ |
技術支持 | 電 |
類別 | 電 |
電壓 | 120 |
瓦特密度 | 1瓦/平方在 |
瓦 | 770 |
船重(kg) | 11.34 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 8516290090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 交流電 | 控制範圍 | 項目 | 電壓 | 瓦特密度 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDHC55120D | 13.3 | 50度至450度F | 毛毯鼓加熱器 | 120 | 2瓦/平方英尺。” | 1600 | 新台幣45,897元 | ||
FGDHC55240D | 6.67 | 50度至450度F | 毛毯鼓加熱器 | 240 | 2瓦/平方英尺。” | 1600 | 新台幣52,165元 | ||
FGDI55 | - | - | 鼓式絕緣子 | - | - | - | 新台幣28,657元 |