項目 | IBC罐式加熱器 |
交流電 | 10.0 |
控制範圍 | 50度至450度F |
感光鼓容量 | 55加侖 |
鼓直徑 | 22-1 / 3“ |
身高 | 1機構/ 4“ |
總長: | 70“ |
技術支持 | 電 |
錶帶寬度 | 3" |
電壓 | 120 |
瓦特密度 | 4.90W /平方 在。 |
瓦 | 1200 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 1.2 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8516808000 |
型號 | 電壓 | 交流電 | 控制範圍 | 瓦特密度 | 瓦 | 信號寬度 | 感光鼓容量 | 鼓直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東DHCS11 | 120 | 5.8 | 50度至450度F | 4.9W /平方 在。 | 700 | 4" | 15加侖 | 14“ | 新台幣8,774元 | |
GDPCS25 | 240 | 2.5 | 50度至160度F | 1.23W /平方 在。 | 300 | 4" | 55加侖 | 22-1 / 3“ | 新台幣10,732元 | |
手提包481-ADJ | 120 | 12 | 50度至160度F | 0.15W /平方 在。 | 1440 | 48“ | - | - | 新台幣116,795元 | |
手提包362-ADJ | 240 | 12 | 50度至160度F | 0.2W /平方 在。 | 2880 | 36“ | - | - | 新台幣89,182元 | |
廣東DHCS13 | 120 | 8.3 | 50度至450度F | 4.90W /平方 在。 | 1000 | 4" | 30加侖 | 18-3 / 5“ | 新台幣10,007元 | |
廣東DHCS20 | 240 | 4.9 | 50度至450度F | 4.90W /平方 在。 | 550 | 4" | 5加侖 | 11.125“ | 新台幣8,049元 | |
手提包361-ADJ | 120 | 12.0 | 50度至160度F | 0.20W /平方 在。 | 1440 | - | - | - | 新台幣89,182元 |