項目 | 矽膠加熱帶 |
準確性 | +/- 10度F |
安培 | 12 |
調節器 | 包含 |
總長: | 8ft。 |
最高 溫度 | 425學位F. |
溫度。 範圍 | 50至425度F |
電壓 | 120 |
瓦數 | 1440 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8516808000 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 項目 | 總長: | 最高 溫度 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS0051020L | 0.43 | 矽膠加熱帶 | 2" | 450學位F. | 取決於控制器 | 0.5“ | 新台幣4,500元 | |
BS0051040L | 0.87 | 矽膠加熱帶 | 4ft。 | 450學位F. | 取決於控制器 | 0.5“ | 新台幣5,153元 | |
BS0051060L | 1.3 | 矽膠加熱帶 | 6" | 450學位F. | 取決於控制器 | 0.5“ | 新台幣5,166元 | |
BS0051080L | 1.74 | 矽膠加熱帶 | 8ft。 | 450學位F. | 取決於控制器 | 0.5“ | 新台幣6,415元 | |
BS0101060L | 2.61 | 矽膠加熱帶 | 6" | 450學位F. | 取決於控制器 | 1" | 新台幣8,594元 | |
BS0101080L | 3.48 | 矽膠加熱帶 | 8ft。 | 450學位F. | 取決於控制器 | 1" | 新台幣9,451元 | |
BS0201060L | 5.23 | 矽膠加熱帶 | 6" | 450學位F. | 取決於控制器 | 2" | 新台幣11,095元 |