項目 | 溫度控制器 |
安培 | 10 |
控制模式 | 開關 |
深度 | 1 3機構/ 4“ |
滯後 | 1-20度 |
輸入電壓 | 120 |
總長: | 5 297機構/ 500“ |
產量 | 120 VAC |
電源消耗功率 | 120 VAC |
傳感器類型 | K |
設定精度 | 精度:量程的+/- 0.6%,+/- 1位 |
開關功能 | 開/關 |
溫度。 範圍 | 32-999度F(0- 600度C) |
類別 | 台式 |
信號寬度 | 4 43機構/ 125“ |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 25.65 |
船寬(厘米) | 26.42 |
HS代碼 | 9032100090 |
原產地 | US |
型號 | 傳感器類型 | 開關功能 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SDC120JF-A | J | 開/關 | 32-999度F(0- 600度C) | 新台幣15,176元 | |
SDC120JC-A | J | 開/關 | 32-999度F(0- 600度C) | 新台幣15,114元 | |
SDC120KC-A | K | 開/關 | (0- 600攝氏度) | 新台幣14,368元 |